{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Elektrická vŕtačka | |
Nominálna⌀ D. | 22 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 2×D | |
Driek | ISO 9766 | |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Užitočná dĺžka L1 | 44 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 63 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 25 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 56 mm | |
Maximálny limit nastavenia vmax | 0,25 mm | |
Vložte kód ISO | SOGX 070306 | |
Vložte súpravu skrutiek | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Trieda vložiek pre vnútorné rezanie | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234000 22 | |
EAN/GTIN | 4045197739711 | |
Číslo výrobcu | 234000 22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
380,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
289,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
300,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 1 | 1 | 1 |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie |
Nominálna⌀ D. | 22 | 22 | 22 |
Driek | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Dĺžka drieku Ls. | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Stratégia rezania | HPC | MTC | HPC |