{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ D. | 38 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 3×D | |
Driek | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použitie pri vŕtaní | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | MTC | |
Užitočná dĺžka L1 | 114 mm | |
Pre palce⌀ | 1 1/2 palec | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 153 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 32 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 60 mm | |
Maximálny limit nastavenia vmax | 1,5 mm | |
Vložte kód ISO | WOEX 06T304 | |
Vložte súpravu skrutiek | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Celková dĺžka L | 213 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232300 38 | |
EAN/GTIN | 4045197346179 | |
Číslo výrobcu | 232300 38 |