{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ D. | 18,5 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 3×D | |
Driek | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použitie pri vŕtaní | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | MTC | |
Užitočná dĺžka L1 | 57 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 81 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 25 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 56 mm | |
Maximálny limit nastavenia vmax | 0,25 mm | |
Vložte kód ISO | WOEX 030204 | |
Vložte súpravu skrutiek | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Celková dĺžka L | 115 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232300 18,5 | |
EAN/GTIN | 4045197345936 | |
Číslo výrobcu | 232300 18,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 18,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
327,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
294,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 1 | 1 |
Použitie pri vŕtaní | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren |
Vložte kód ISO | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Driek | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Dĺžka drieku Ls. | 56 mm | 50 mm |
Vložte súpravu skrutiek | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Užitočná dĺžka L1 | 57 mm | 57 mm |