DGTL 25.4BC-3D40 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro upichování a drážkování

Č. pol.: 2301965
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) DO-GRIP Twisted 2-Sided
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301965
EAN/GTIN 7291075089448
Číslo výrobcu 2301965
Číslo L L23920 3225

Popis

Popis:

  • Držák upínacích nástrojů
  • Hloubka řezu, max (CDX): 0,787″
  • Šířka řezu max (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,118″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.094″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.787″
  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Délka hlavy (LH): 1.4″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka