GM D125-4DG-1.250K Kotoučové frézy se samosvornými břitovými destičkami

Č. pol.: 2301736
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) CUT-GRIP
Typ výrobku Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301736
EAN/GTIN 7291075201444
Číslo výrobcu 2301736
Číslo L L24130 129

Popis

Popis:

Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 1,34″, Průměr řezu (DC) 4,92″, počet řezných položek (CICT) 8, šířka řezu maximální (CWX) 0,171″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,132″, tloušťka náboje (THUB) 0,126″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.34″
  • Prumer rezu (DC): 4.92″
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.171″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.132″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.126″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GIP 4.00
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 8
  • Maximální otácky (otáckyX): 640 Otácky/min

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka