PCADR 24N Adaptér pro řezné destičky PENTACUT pro zapichování

Č. pol.: 2301667
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) PENTACUT
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301667
EAN/GTIN 7291075178715
Číslo výrobcu 2301667
Číslo L L23920 1530

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 41,5 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 5.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Celková délka (OAL) 41.5 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "PENTACUT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka