DGTR 20B-3D25SH Kompaktní upínací držáky pro zapichování a upichování na CNC soustruzích a vícevřetenových strojích.

Č. pol.: 2301609
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) DO-GRIP Twisted 2-Sided
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301609
EAN/GTIN 7291075113846
Číslo výrobcu 2301609
Číslo L L23920 2954

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 23,7 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 19.5 mm
  • Celková výška (OAH) 23.7 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 25.4 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka