{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 25 mm | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Konštrukcia drieku | so závitom | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 15,7 mm | |
Celková dĺžka Lges | 35 mm | |
Prídržný závit M | M12 | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 43 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Uhol valenia αmax. | 0,86 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 16,6 mm | |
Zodpovedajúca vložka | BDMT 170408 | |
Vložte skrutku | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 227515 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664672943 | |
Číslo výrobcu | THN03518 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza ramenná 90° MEC17, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
256,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
282,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 |
Prídržný závit M | M12 | M12 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Rezanie -⌀ DC. | 25 mm | 25 mm |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 16,6 mm | 12,56 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza |