{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 11T304 ER-JT | |
Typ | ST1400 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | PR1225 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,07 − 0,11 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 227336 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4960664609352 | |
Číslo výrobcu | TKB00360 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() BDMT 11T304 ER-JT ST1400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
14,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 995 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 | 0,4 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 11T304 ER-JT | APMX 16..04 TR |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | PR1225 | HB7515 |
Typ | ST1400 | ST1400 |
Posuv fz na zub | 0,07 − 0,11 | 0,14 |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |