{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HELI3MILL | |
Rezanie -⌀ DC. | 125 mm | |
Počet rezných hrán z | 9 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Celková dĺžka Lges | 63 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 120,6 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 245 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 249 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 3,3 mm | |
Uhol valenia αmax. | 0,5 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 1 501,11 mm | |
Zodpovedajúca vložka | TD..1505.. | |
Názov výrobcu | HM390 FTD D125-9-40-15 | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 226490 125/9 | |
EAN/GTIN | 7291075313130 | |
Číslo výrobcu | 3106403 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HELI3MILL rohová fréza, s otvorom, ⌀ DC / počet čepieľok Z: 125/9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
1 191,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
835,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
694,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 9 | 9 | 9 |
Otvor nádoby⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Celková dĺžka Lges | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Zodpovedajúca vložka | TD..1505.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Konštrukcia drieku | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |