X.LT...ER-D411, SP6519, Veľkosť vymeniteľnej doštičky: 09mm

Č. pol.: 221928 09

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,76 € / ks
  • Od 10 ks
    19,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
429 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť vymeniteľnej doštičky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO XDLT090412-ER-D411
Veľkosť vložky 09
Typ INOX; Ti
Polomer rohov 1,2 mm
Odroda SP6519
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri p max 2,27 mm
Krmivo pre zub Pro 0,2 mm - 2,5 mm
Počet zmien/rezov 4
Typ výrobku Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221928 09
EAN/GTIN 2050002058637
Číslo výrobcu 5652249

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
280
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
185
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.