Rohová fréza 90° 5720VZ16 50/3

Č. pol.: 220803 50/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 50 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 16 mm
Celková dĺžka Lcelk 45 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
⌀ D3 34 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 84 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 98 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 4 mm
Uhol rampy αmax 3,53 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 40,5 mm
vhodná otočná rezná platnička ZD.. 16M5
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220803 50/3
EAN/GTIN 4059782502109
Číslo výrobcu 5672869

Popis

Prevedenie:

Frézovacie telesá s valcovou stopkou sú vyvážené na G = 6,3 pri 30000 ot./min. Nástrčné frézy a frézy s modulárnym rozhraním sa musia vyvážiť s upínačom red vysokootáčkovým obrábaním. Konštrukcia dovoľuje uchytenie rádiusových vymeniteľných doštičiek do re = 6,0mm bez modifikácie nosiča a bez korekcie dĺžky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rohová fréza 90° 5720VZ16 50/3

Rohová fréza 90° 5720VZ16 50/3

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
603,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
524,28 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
400,05 €
Počet rezných hrán Z 3 3 3
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie Kruhové frézovanie Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza
Celková dĺžka Lcelk 45 mm 40 mm 40 mm
Vnútorné chladenie áno áno áno
vhodná otočná rezná platnička ZD.. 16M5 BG.. 15L5.. ZDHT 1505
⌀ rezných hrán DC 50 mm 50 mm 50 mm
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka