{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozhranie Duo-LOCK | DL20 | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 25 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Celková dĺžka L | 95 mm | |
Odporúčaný krútiaci moment | 80 Nm | |
Typ výrobku | Skrutkovací držiak frézy |
Číslo položky | 220376 DL20/25 | |
EAN/GTIN | 4034221150127 | |
Číslo výrobcu | 75.250.DL20.1 |