{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozhranie Duo-LOCK | DL10 | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
Odporúčaný krútiaci moment | 20 Nm | |
Typ výrobku | Skrutkovací držiak frézy |
Číslo položky | 220376 DL10/16 | |
EAN/GTIN | 4034221149930 | |
Číslo výrobcu | 75.160.DL10.1 |