{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 32 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | Safe-Lock h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 36,5 mm | |
⌀ vôle D1 | 11,4 mm | |
Celková dĺžka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 220290 12 | |
EAN/GTIN | 4034221136978 | |
Číslo výrobcu | F2004NNL1200SDA |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK fréza HAIMER MILL SAFE-LOCK 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
75,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
40,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlTiN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez |
Norma | DIN 6527 | Výrobná norma |
Stopka | Safe-Lock h6 | HB s h6 |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | 15 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |