SNHX 1102 neutrálna, Typ: ALU

Č. pol.: 218571 ALU
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,05 € / ks
  • Od 10 ks
    17,54 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
350 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNHX 1102
Typ HLINÍK
Typ HU7710
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,1 mm
Hrúbka platne 2,3 mm
Šírka štrbiny ap 4 mm
Šírka úkosu 0,1 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 2,38 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 218571 ALU
EAN/GTIN 4045197655981
Číslo výrobcu 218571 ALU
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
800
Alu (krátke rezanie)
N
650
Hliník > 10 % si
N
500
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka