{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 80 mm | |
Efektívny počet rezných hrán zrms | 5 | |
Počet vložiek | 10 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Maximálna hĺbka rezu ae max | 20 mm | |
Obojok⌀ d1 | 40 mm | |
Dĺžka goliera L1 | 15 mm | |
Celková dĺžka Lges | 50 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 22 mm | |
Zodpovedajúca vložka | SN.. 1102 | |
Vložte kód ISO | SN.. 1102 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219948 (IP9; 2,0 Nm) | |
Typ výrobku | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 218560 80 | |
EAN/GTIN | 4045197462398 | |
Číslo výrobcu | 218560 80 |