Frézovacia doštička pre vnútorný závit 60°, HB7720, Stúpanie: 2,5mm

Č. pol.: 218009 2,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
  • Typ závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Uhly okrajov: 60
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozstup závitu 2,5 mm
Odroda HB7720
Rezný materiál HM
Typ závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Uhly okrajov 60 Stupeň
Veľkosť dosky 27 mm
Napájanie fz ocele < 1100 N/mm2 0,1 mm
Podávanie fz v INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Vnútorné/vonkajšie použitie vnútorný
Počet rezných hrán z 10
Smer rezania pravé a ľavé
Celý profil Áno
Typ výrobku Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218009 2,5
EAN/GTIN 4045197412140
Číslo výrobcu 218009 2,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
140
Alu (krátke rezanie)
N
120
Hliník > 10 % si
N
80
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stabilná rezná doštička. Dvojaké použitie.
  • Široký rozsah použitia vďaka univerzálnej geometrii lámača triesok.
  • Vysoká opakovateľnosť.

Použitie:

Na metrické vnútorné závity podľa normy DIN/ISO (DIN 13) trieda tolerancie 6H.