Korunková fréza, tvrdokov, Typ: 27L

Č. pol.: 217252 27L
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástroja: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre typ dosky P26
Najmenšie vŕtanie⌀ D. 22 mm - 37 mm
Materiál zastrihávač tvrdokov
Driek DIN 6535 HA
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástroja PowerCard
Vnútorné⌀ d1 15,5 mm
Maximálna hĺbka rezu smax 10,75 mm
Dĺžka konzolového ramena L1 25 mm
Celková dĺžka Lges 109,6 mm
Stopka⌀ Ds h6 16 mm
Konštrukcia drieku valcové
Súprava upínacích skrutiek 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Hĺbka závitu 21,5 mm
Typ výrobku Korunková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217252 27L
EAN/GTIN 4045197216557
Číslo výrobcu 217252 27L

Popis

Poznámka:

Skutočná hĺbka rezu Smax sa vypočíta takto: (D-d1)/2.