{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre typ dosky | P16 | |
Najmenšie vŕtanie⌀ D. | 14 mm - 22 mm | |
Materiál zastrihávač | tvrdokov | |
Driek | DIN 6535 HB | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Vnútorné⌀ d1 | 9 mm | |
Maximálna hĺbka rezu smax | 6,5 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka Lges | 71,5 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Konštrukcia drieku | Weldon | |
Súprava upínacích skrutiek | 219818 (8IP; 1,2 Nm) | |
Hĺbka závitu | 21 mm | |
Typ výrobku | Korunková fréza |
Číslo položky | 217252 18 | |
EAN/GTIN | 4045197216526 | |
Číslo výrobcu | 217252 18 |