{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HLINÍK | |
Rezný materiál | HM | |
Odroda | HU7805 | |
Uhol špičky | 45 Stupeň | |
Polomer rohov Re.. | 0,08 mm | |
Dĺžka päty b | 0,4 mm | |
t max | 2 mm | |
max. w | 2,06 mm | |
Krmivo f | 0,005 - 0,03 mm | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na gravírovanie a odihlovanie |
Číslo položky | 217210 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197762139 | |
Číslo výrobcu | 217210 ALU |