Sada dělení zásuvek

Č. pol.: 2148/600
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Deliaca priečka do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2148/600
EAN/GTIN 4017976221489
Číslo výrobcu 2148/600
Číslo L L90080 1080

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu, zásuvné. 2 podélné přepážky a 6 přepážek.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 410
Celková hloubka (mm): 575
Celková výška (mm): 105
Barva: pozinkovaná
Poznámka: pro zásuvky hluboké 600 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka