{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 40,2 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 72 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,5 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,97 mm | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 29,5 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SD.. 0903 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 214400 32/4 | |
EAN/GTIN | 4045197131720 | |
Číslo výrobcu | 214400 32/4 |