{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Power Q | |
Rezanie -⌀ DC. | 25 mm | |
Počet rezných hrán z | 4 | |
Konštrukcia drieku | stopka Weldon | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 60 mm | |
Celková dĺžka Lges | 140 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 44 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 1 mm | |
Uhol valenia αmax. | 1,15 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 17,4 mm | |
Zodpovedajúca vložka | ANGX10T308ZE.R | |
Uhol nastavenia κ | 20 Stupeň | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213052 25/4 | |
EAN/GTIN | 4062406566333 | |
Číslo výrobcu | 213052 25/4 |