{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 42 mm | |
Počet rezných hrán z | 6 | |
Konštrukcia drieku | so závitom | |
Frézy vhodné pre tvar dosky | oblé | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Celková dĺžka Lges | 42 mm | |
Prídržný závit M | M16 | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 74 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 82 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 2 mm | |
Uhol valenia αmax. | 1,36 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 29,45 mm | |
Zodpovedajúca vložka | RD..1003 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212135 42/6 | |
EAN/GTIN | 4045197192769 | |
Číslo výrobcu | 212135 42/6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kopírovacia fréza 0° negatívna, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 42/6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
279,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
405,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
280,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 6 | 6 | 6 |
Prídržný závit M | M16 | M16 | M16 |
Celková dĺžka Lges | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Konštrukcia drieku | so závitom | so závitom | so závitom |
Rezanie -⌀ DC. | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
⌀ D3 | 32 mm | 29 mm | 32 mm |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |