{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Series (Séria) | TopCut | |
Rezanie -⌀ D. | 20 mm | |
Odroda | HU730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Šírka vkladania počas frézovania | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stratégia rezania | HPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť záznamu | 20 mm | |
Zodpovedajúci záber | GARANT TopCut | |
Dĺžka hlavy l | 35 mm | |
Dĺžka rezu L2 | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 57,2 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Feed fz pre rezanie drážok v hliníkovom krátkom rezaní | 0,18 mm | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,22 mm | |
Typ výrobku | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 210350 20 | |
EAN/GTIN | 4045197523419 | |
Číslo výrobcu | 210350 20 |