{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
⌀ rezných hrán D | 25 mm | |
Typ | HB730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť upínania | 24 mm | |
vhodný upínač | GARANT TopCut | |
Dĺžka hlavy l | 32 mm | |
Dĺžka britov L2 | 19 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,14 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 210245 25 | |
EAN/GTIN | 4045197891426 | |
Číslo výrobcu | 210245 25 |