{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 50 mm | |
Celková dĺžka L | 48 mm | |
Povrchová úprava | PKD | |
Rezný materiál | PKD | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | ±0,02 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D | |
Otvor⌀ | 22 | |
Počet zubov z | 5 | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Prívodné fz pre orezávanie drážok z liateho hliníka | 0,2 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Uhol valenia αmax. | 0,6 Stupeň | |
Axiálny rezací uhlový nástroj | 6 | |
Maximálne infeed insert secs | 10 mm | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Stratégia rezania | HPC | |
Typ výrobku | Čelná fréza |
Číslo položky | 209810 50 | |
EAN/GTIN | 4067263101147 | |
Číslo výrobcu | 209810 50 |