{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | ±0,05 | |
Počet zubov z | 4 | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,25×L2 pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Skosenie | dopredu a dozadu 45 | |
L2 +0,5 | 4 mm | |
L4 +0,5 | 15 mm | |
⌀ D1 +0.05 | 3,9 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Tvar | špicatá | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Typ výrobku | Odihlovač |
Číslo položky | 208180 6 | |
EAN/GTIN | 4045197129420 | |
Číslo výrobcu | 208180 6 |