{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 12 mm | |
Series (Séria) | Diabolo | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia nominálna⌀ | h6 | |
Menej ako ⌀ D3 | 6 mm | |
Veľké ⌀ D2 | 12 mm | |
Počet zubov z | 6 | |
Špirálové uhly | 35 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 60 Stupeň | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer s | 5,9 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Skosenie | 30 Stupeň | |
Rýchlosť podávania v oceli < 60 HRC | 0,045 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | červená | |
Rohový uhol skosenia | 60 Stupeň | |
Typ výrobku | Odihlovač |
Číslo položky | 208167 12M | |
EAN/GTIN | 4062406380465 | |
Číslo výrobcu | 208167 12M |