{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h6 | |
Počet zubov z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer s | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Skosenie | 45 Stupeň | |
Napájanie fz ocele < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Typ výrobku | Odihlovač |
Číslo položky | 208110 10 | |
EAN/GTIN | 4045197129253 | |
Číslo výrobcu | 208110 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK odihlovač 90°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
246 kus/y s okamžitým dodaním
47,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
33,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
47,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
33,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
47,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
47,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 45 Stupeň | 60 Stupeň |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 72 mm | 67 mm | 72 mm | 67 mm | 72 mm | 72 mm |
Štandard | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skosenie | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 45 Stupeň | 30 Stupeň |