TK súdková fréza, tangenciálny tvar PPC 6/45

Č. pol.: 207523 6/45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC / R2 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania PPC
Dĺžka britov Lc 14 mm
Účinný polomer R2 45 mm
Polomer rezania R1 1 mm
Celková dĺžka L 60 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 60 HRC 0,02 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 60 HRC 0,025 mm
Farebný krúžok červená
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 207523 6/45
EAN/GTIN 4062406286668
Číslo výrobcu 207523 6/45

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
P
200
Oceľ < 55 HRC
H
170
Oceľ < 60 HRC
H
150
Oceľ < 65 HRC
H
110
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívna koncepcia povrchovej úpravy na obrábanie tvrdených materiálov.
Vysoko výkonný nástroj na mimoriadne efektívne jemné obrábanie voľne tvarovateľných povrchov. Na dosiahnutie vynikajúcej kvality povrchu v najkratšom čase obrábania. Na použitie na moderných 5-osových frézovacích strojoch s podporou CAD/CAM.
Geometria čelných čepelí je navrhnutá na optimálne tvarovanie a odvádzanie triesok, najmä pri použití čelného rádiusu. Počet čepelí sa na tento účel zníži na počet účinných čelných čepelí.

Odporúčanie:

Ako prídavok pre operácie jemného obrábania odporúčame 0,05 až 0,2 mm.

Poznámka:

R2 je efektívny polomer nástroja.
Prebrusovanie nie je možné!
Následný produkt pre č. 207522.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka