{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Diabolo | |
Rezanie -⌀ DC. | 1,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia nominálna⌀ | 0/−0,005 | |
Počet zubov z | 2 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 1,2 mm | |
Polomer rezu R1 | 0,75 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 3 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 1,44 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | |
Krmivo fz pre kopírovacie frézovanie v oceli < 65 HRC | 0,02 mm | |
Korekčný faktor ap správny | 1 | |
Farebný krúžok | červená | |
Typ výrobku | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207373 1,5X3 | |
EAN/GTIN | 4045197936509 | |
Číslo výrobcu | 207373 1,5X3 |