{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Steel | |
Rezanie -⌀ DC. | 0,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 2 | |
Špirálové uhly | 28 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,03×D pri kopírovacom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 0,4 mm | |
Polomer R | 0,1 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Podávanie fz na orezávanie kópií v oceli < 900 N/mm2 | 0,007 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207242 0,2 | |
EAN/GTIN | 4062406284718 | |
Číslo výrobcu | 207242 0,2 |