TK torusová fréza GARANT Diabolo R1 0,1, TiAlN, ⌀ DC × L1: 2X20mm

Č. pol.: 206156 2X20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC × L1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia nominálna⌀: 0/−0,005
  • Počet zubov z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Diabolo
Rezanie -⌀ DC. 2 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Štandard Výrobná norma
Typ H
Tolerancia nominálna⌀ 0/−0,005
Počet zubov z 2
Špirálové uhly 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Intervenčná šírka a se pre orezávanie 0,1×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Driek DIN 6535 HA s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka rezu Lc 2 mm
Polomer rezu R1 0,1 mm
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru 20 mm
Výnimka⌀ D1 1,91 mm
Celková dĺžka L 60 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 4 mm
Podávače okrajov z ocele < 65 HRC 0,03 mm
Krmivo fz pre kopírovacie frézovanie v oceli < 65 HRC 0,03 mm
Korekčný faktor ap správny 0,8
Farebný krúžok červená
Typ výrobku Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206156 2X20
EAN/GTIN 4045197934352
Číslo výrobcu 206156 2X20

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
200
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
190
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
Oceľ < 50 HRC
H
120
Oceľ < 55 HRC
H
100
Oceľ < 60 HRC
H
72
Oceľ < 65 HRC
H
55
Oceľ < 67 HRC
H
50
Oceľ < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo:
Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie pri vysokom výkone.
Vhodné aj na obrábanie elektrolytickej medi.
Dvojito podbrúsený dvojfazetkový dutý výbrus na presné tvrdé obrábanie.
Uhol skosenia α = 16°.
Tolerancie:
  • polomer reznej hrany: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ uvoľnenia: D1 = 0/-0,01 mm.

Poznámka:

So zvyšujúcou sa dĺžkou výčnelku nástroja, ap použite redukciu!
Hodnoty pre:
Orezávanie: ap = 0,1 × D × ap korr
Kopírovanie: ap = 0,05 × D × ap korr
Pre výpočet rýchlosti posuvu vf použite skutočne používané (väčšinou maximálne) otáčky stroja! napr.: vf = 18 000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka