{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Alu | |
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | h6 | |
Počet zubov z | 5 | |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 64 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 72 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 15,5 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,07 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203208 16 | |
EAN/GTIN | 4062406565954 | |
Číslo výrobcu | 203208 16 |