{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 18 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HB | |
Stratégia rezania | MTC | |
Dĺžka rezu Lc | 36 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 42 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 17,5 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 18 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,155 mm | |
Korekčný faktor pre vC. | 1,25 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203060 18 | |
EAN/GTIN | 4045197301208 | |
Číslo výrobcu | 203060 18 |