{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Steel | |
Rezanie -⌀ DC. | 3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 6 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,03 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202297 3 | |
EAN/GTIN | 4062406271879 | |
Číslo výrobcu | 202297 3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK minifréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
270 kus/y s okamžitým dodaním
22,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
26,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
46,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 162 kus/y s okamžitým dodaním
22,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
236 kus/y s okamžitým dodaním
40,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Farebný krúžok | zelená | bez | zelená | zelená | zelená |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | e8 | f8 | 0 / -0,03 | f8 |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,022 mm | 0,011 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |