{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 1 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | 0 / -0,005 | |
Počet zubov z | 2 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 1,5 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 12 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 0,95 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Prívodné fz pre orezávanie drážok z liateho hliníka | 0,025 mm | |
Podávanie pre lemovanie z liateho hliníka | 0,03 mm | |
Korekčný faktor ap správny | 0,35 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 201141 1X12 | |
EAN/GTIN | 4062406387273 | |
Číslo výrobcu | 201141 1X12 |