1/4″ Šroubovací bit 5/32″

Č. pol.: 2010A-25 5/32
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
Typ výrobku Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2010A-25 5/32
EAN/GTIN 4991644007028
Číslo výrobcu 2010A-25 5/32
Číslo L L60050 7805

Popis

Popis:

Délka: 25 mm
Rozměr D2: 12 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 5/32″
Vnější šestihran
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka