Popis:
Použití:
Použití při nízké síle pro krouticí momenty, které se obvykle pohybují v rozsahu momentových Nástrčný klíčů
Z. Např. upevnění modulů pro solární systémy, držáky nástrojů atd., všude tam, kde jsou krouticí momenty pro klasické momentové Nástrčný klíčy příliš vysoké
Konstrukce:
Série momentových klíčů s 8 pevně přednastavenými modely pro sériovou výrobu
Pro řízené utahování pravou rukou
Přesnost spouštění podle DIN EN ISO 6789-2: 2017 Typ II Třída E (+/- 6 %)
Lehký a robustní - pouzdro z vysoce kvalitní hliníkové slitiny
S certifikátem o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovatelný podle národní normy prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS
Speciální rozsahy na vyžádání.
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 62,5 mm
- Typ pohonu/pohon: Jednoduchý čtvercový pevný
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
- Směr utahování: Vpravo
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: - / 8 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Výroba
- Pevná hodnota nastavení: 8 Nm
- Celková šířka [mm]: 125 mm
- Celková výška [mm]: 22 mm
- Celková délka [mm]: 100 mm
- Materiál: Slitina hliníku
- Přesnost: +/- 6 %
- Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
- Typ stupnice: bez
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Elektronický průmysl
- Drobná mechanika
- Vojenský průmysl
- Energetika
- Strojírenství
- Kabinetová konstrukce
.