Prevedenie:
Hlavní materiál
70% Merino vlna, 30% polypropylen, froté úplet, odvádí vlhkost, 275g/m²
Vnitřní strana z froté
Detaily
Vnější štítky
Elastická guma v pase
Zpracování
Dolní díl kalhot s manžetami
Funkčnost
Doporučená teplota -20°C až -35°C.
Doporučená teplota -20°C až -35°C.
Popis:
- Toto multifunkční oblečení má vše, co lze od základní vrstvy požadovat
- XWARM reguluje teplotu a zároveň vás udrží v teple a suchu i v extrémních mrazech
- Materiál tvoří vnitřní vrstva z kanálkového úpletu z polypropylenu, který transportuje vlhkost od těla do vnější vrstvy, kde ji absorbuje merino vlna
- Doporučená teplota -20 °C až -35 °C. Udržujte se v teple a suchu např. při práci na stanici v kousavém mrazu