Náhradní hrot

Č. pol.: 1846D-05/2
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
Typ výrobku Hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1846D-05/2
EAN/GTIN 4000896081370
Číslo výrobcu 1846D-05/2
Číslo L L60140 2931

Popis

Popis:

  • Výměnné hroty ∙ 90° zahnuté
    Pro výměnu u kleští 1846 c-5
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.14 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka