{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 80 mm | |
Celková výška | 45 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 5 | |
Štandard | DIN 1880 T1 | |
Profil zastrihávania | NR | |
Tolerancia nominálna⌀ | js16 | |
Držiak s valčekovou čelovou rezačkou | S lícovacou drážkou | |
Špirálové uhly | 27 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Otvor⌀ H7 | 27 mm | |
Počet zubov z | 8 | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Typ výrobku | Valcová fréza |
Číslo položky | 182200 80X45 | |
EAN/GTIN | 4045197096760 | |
Číslo výrobcu | 182200 80X45 |