Držák pro papírové role

Č. pol.: 180-34
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
Typ výrobku Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 180-34
EAN/GTIN 4000896120840
Číslo výrobcu 180-34
Číslo L L60150 54

Popis

Popis:

  • Držák papírové role
  • Pro dílenské vozíky Asistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D a pracovní stůl Asistent 177W ∙ 179NW
  • Včetně montážní sady (bez papírové role)
  • Pro papírové role do ⌀ maximálně 350 mm a šířky maximálně 280 mm
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 1.55 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka