{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 400 mm | |
Sila | 4 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Otvor⌀ | 30 mm | |
Počet zubov z | 72 | |
Divízia t | 18,5 mm | |
Počet hnacích otvorov | 2 | |
Vŕtanie vodiča ⌀ | 11 mm | |
Kruh rozstupu hnacieho otvoru | 63 mm | |
Vhodné pre pílové píly | Kaltenbach | |
Umiestnenie | HM | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Typ výrobku | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179600 400X30G | |
EAN/GTIN | 4045197096098 | |
Číslo výrobcu | 179600 400X30G |