{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 350 mm | |
Sila | 3,4 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Otvor⌀ | 40 mm | |
Počet zubov z | 84 | |
Divízia t | 13,1 mm | |
Počet hnacích otvorov | 2;4 | |
Vŕtanie vodiča ⌀ | 8;12 mm | |
Kruh rozstupu hnacieho otvoru | 55; 64 mm | |
Vhodné pre pílové píly | Eisele | |
Umiestnenie | HM | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Typ výrobku | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179600 350X40M | |
EAN/GTIN | 4045197096036 | |
Číslo výrobcu | 179600 350X40M |