Popis:
Jednotkově testováno
Pro nejnáročnější nepřetržité použití
Velká páka pro snadné řezání
Pro kulaté a ploché materiály
Extra dlouhé břity
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitu 62 - 64 HRC
Pro všechny dráty, také klavírní drát, 1, 6 mm
Plochy úchopu vroubkované
Vložený kloub
Vysoký řezný výkon se zaručeně o 35 % menší námahou
Klíč VDE s izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvousložkové ochranné rukojeti
Speciální kalená a temperovaná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a temperovaná, chromovaná.
Charakteristika:
- Tvar čelistí: ploché čelisti
- Délka čelisti L3 [mm]: 38,5 mm
- Typy spojů [mm]: Vložený spoj
- Provedení rukojeti [palec]: 2-komponentní rukojeti s izolací VDE do 1000 V
- Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
- Šířka hlavy 1 [mm]: 25,6 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 11,0 mm
- Materiál: kalená ocel
- Tvar břitu: S fazetou
- Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
- Řezná kapacita (max.): 1,6
- Šířka hrotu W4 [mm]: 6,5 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez