{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zapustený⌀ | 2,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Časopis⌀ | 1,5 mm | |
Rezný materiál | HSS E | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Štandard | DIN 373 | |
Driek | Valcová stopka | |
Uhol zapustenia | 180 Stupeň | |
Pre veľkosť skrutky | M1,4 | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 2,8 mm | |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Predvŕtanie⌀ | 1,5 mm | |
Výška schodíka L1 1. Krok so skosením | 2 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 7 mm | |
Uhol špičky | 180 Stupeň | |
Typ výrobku | Plochý záhlbník |
Číslo položky | 155700 2,8X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197462855 | |
Číslo výrobcu | 155700 2,8X1,5 |