Popis:
Technická výhoda/funkce:
Zamčení a zajištění (A+S) vylučuje náhodné nebo manipulativní nastavení, čímž zvyšuje bezpečnost procesu pro uživatele
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017. Sledovatelný zkušební certifikát, kalibrovaný na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Žádné posuny hodnot nebo ovlivnění přesnosti v důsledku obouručního ovládání nebo ovládání mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
Čtyřhranný pohon i otočný bod se nacházejí na stejné ose, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost použití,
Extrémně nízké opotřebení díky redukci síly pákového mechanismu
Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Jednoduché ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem
Jednoduchý a dvojitý čtyřhranný pohon pro řízené pravostranné a levostranné utahování. Použití:
Řízené utahování šroubů v rozsahu 6 - 3000 N-m
Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
Konstrukce:
S certifikátem podle DIN EN ISO 6789, sledovatelný podle národní normy prostřednictvím vlastní podnikové laboratoře DAkkS
Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovým a zvukovým signálem
Dvojitá stupnice s odpovídajícím dělením stupnice (viz tabulka)
Typ B, s hmatovým a zvukovým signálem
Dvojitá stupnice s odpovídajícím dělením stupnice (viz tabulka). Tabulka)
Typy B, BC, C s uvolněním tlačítkem
Pevné ořezávače pro sériovou výrobu, kde musí být utažena vždy stejná hodnota
Pokud je požadováno pevné tovární nastavení, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání).
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 30 mm
- Typ pohonu/pohon: Dvojitá čtvercová tuhá
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 25 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1″
- Směr utahování: Levé a pravé
- Konstrukce: Pojistka A+S
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
- Typ momentového klíče:
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Výroba
- Celková šířka [mm]: 60 mm
- Celková výška [mm]: 40 mm
- Celková délka [mm]: 920 mm
- Kalibrační délka [mm]: 2213 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 60,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 40 mm
- Délka trubky 1: 925 mm
- Délka hnací trubky 2: 745 mm
- Materiál: Slitina hliníku
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka Výstupní čtverec: Zámek čepu
- Rozdělení stupnice: 50
- Rozdělení stupnice [Nm]: 50 Nm
- Typ stupnice: Mono
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmyslový průmysl
- Stavebnictví a obchod
- Vojenský průmysl
- Stroje
- Železniční průmysl
- Ropa a plyn